アメジスト大衛
アメジスト大衛の 脱脂綿・綿球・綿棒
アメジスト大衛の 脱脂綿
カクメン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500g)
注文コード
26325514
品番
140
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
医療用脱脂綿 カット綿
寸法(cm)
4×4
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00112101000
医薬品医療機器等法
一般医療機器