アメジスト大衛
アメジスト大衛の 脱脂綿・綿球・綿棒
アメジスト大衛の 綿球
綿球
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50g×10袋)
注文コード
26325566
品番
1025
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
脱脂綿を球状に加工
種別
#25
寸法(Φmm)
25
球数
約70球
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00112103000
医薬品医療機器等法
一般医療機器