アメジスト大衛
アメジスト大衛の ガーゼ
医療機器アメディーゼW30×30
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1包(300枚)
注文コード
26325609
品番
13744
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
折数
2折
寸法(cm)
30×30
仕様
医療用ガーゼ
滅菌
未滅菌
質量(g/枚)
3±8%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00112102000
医薬品医療機器等法
一般医療機器