MonoX131BK ツールボックス(引出付き) モノタロウ 26325766

MonoX131BK ツールボックス(引出付き) モノタロウ 26325766 MonoX131BK ツールボックス(引出付き) モノタロウ 26325766 MonoX131BK ツールボックス(引出付き) モノタロウ 26325766

ツールボックス(引出付き)

(63件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26325766 品番MonoX131BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。引き出しには傷防止のマットが付属しています。

材質スチール 寸法(mm)【トップトレー】470×210×55、【引出】395×185×75 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)【トップトレー】14、【引出】8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【外寸】475×220×210 引出し数1 付属品- 段数2 用途工具などの収納に 仕様2段 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)475×220×210
注意
※引出を閉める際は、最後まできちんと閉めてください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21813812
2020-11-28
用途:
工具の収納
農・林・水産業

引き出し4段のものを購入して使用しています。購入時に商品が到着した時点で、引き出しの一つのレールに不具合がありました。引き出しを一杯開けた際に、引き出しがレールから外れそうになります。そのときは、面倒と感じ、返品の連絡なと手続きをしないで、そのまま使用していますが、今でも、その1つの引きだしを使用するたびに、外れかかり、壊れてしまいそうで不便を感じていています。返品交換したらよかったとそのたびに後悔しています。購入時は、しっかり各部分が機能するか確認して不具合があれば対応しましょう。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら 返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。

対象商品:
21813803
2018-09-12
用途:
家庭内各種工具類の収納
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズ・段数は満足していますが、スチール製のため、工具類を入れた状態での可搬は、少々重たいため、収納庫に収納しました

対象商品:
21813812
2018-02-12
用途:
車の工具入れ

引き出しのベアリングがもう少し滑らかなら申し分無い。
もう少し引き出しの深い物が有れば、もう一台購入したい。
普通うに車載用に使うなら、この値段なら良いと思います。

対象商品:
26325775
2018-03-14
用途:
工具の整理に。
建設業・工事業

値段のの割にはシャンとしたつくりです。塗装もちゃんとしているし、強度も問題ないレベルです。こういった物は保有したことが無かったので今後の参考のになりました。

対象商品:
26325784
2017-09-28
用途:
車載用
その他業種

車載用で購入しました。後ろのラゲッジスペースに置くにはちょうど良いサイズでした。
安く購入できて満足しています。

対象商品:
10789231
2018-11-26
用途:
工具の収納
製造業

作りにやや甘いところがあるが、価格が安いので納得。

対象商品:
10789231
2017-10-13
用途:
クルマの工具入れに。
WEB-ARTS商会 様

引き出しロック付なので、運搬時に勝手に引き出しが出て来る心配が無く、長期に亘って使用しています。しかしやや塗装が貧弱です。

対象商品:
26325784
2017-04-22
用途:
工具整頓
卸売・小売業

引出しもロックがかかるし結構がっしりとした作りでマットも付属。
手頃な価格で見た目も良く良コスパなツールボックスだと思います。
ただしパッチン錠は少し指が痛いかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする