MonoAX1302BK ツールキャビネットワゴン モノタロウ 26325818

 

ツールキャビネットワゴン

(95件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26325818 品番MonoAX1302BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。

材質スチール 寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378 質量(kg)15 耐荷重(kg)【トップエリア】35、【引出】10、【最下段】50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×658(キャスター含まず) キャスター径(Φmm)75(2.5インチ)×4個
注意
※引出を閉める際は、最後まできちんと閉めてください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※色あいが変更する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26325818 MonoAX1302BK 61084546 MonoAX1302BK ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ モノタロウ ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ モノタロウ 1台 10,980 税込12,078 キャスターの材質をPVCからPPに変更したことで、より耐久性を向上させ、キャスター径も2.5インチから3インチへと大きくしました。また、キャスターは全て自在車でストッパーなしでしたが、固定車と自在車を2つずつに変更し、自在車にストッパーを取り付けました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 95
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10789256
2018-01-23
用途:
工具・器具の収納

梱包を解いてすぐに商品を確認、二段目の引き出しが下部収納のシャッターに接触していた。引出しを取り外して確認するとスライドレールを固定するリベットがモゲていた(梱包の箱の中にモゲた部品が落ちていた)。価格が価格だけに贅沢は言えないが、届いたそばから修理が必要というのはいかがなものか。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
10789256
2018-03-04
用途:
事務用として使用、デスクの引出書類ケースとして使用している。
株式会社ティダ・ワールド 様 (製造業)

キャスター付きなので使いやすく、赤がアクセントになり事務所が明るくなりました。

対象商品:
10789256
2017-12-06
用途:
作業後部箱として

工具が増えたので収納用に購入、造りもまあまあでしたが、一番下の開き戸の鉄板が少し薄いようなので。雑に扱うと変形しそうです。価格相当の商品ですが結構収納できたので満足しています。

対象商品:
26325818
2017-09-17
用途:
工具の収納
製造業

収納容量に対してこのお値段は、お買い得ですね。一番下の扉の収納スペースには、タンク容量8リットルのオイルレスエアーコンプレサーを収納。付属品のエアーホース等も収まりました。今まで乱雑に扱っていた工具も、使いたい時にすぐ取り出せるようになり いい買い物をさせていただきました。

対象商品:
26325818
2017-11-18
用途:
計測器用として使用。

軽量で、引き出しもあり、精密な計測器を使用後すぐに仕舞え、上面は計測時のテーブルとしても申し分無い。

対象商品:
26325818
2017-08-06
用途:
農作業等
角谷洋蘭不動産事業 様 (農・林・水産業)

収納性は、今一つですが、マグネットツールアクセサリーと合わせて使うと面白い、作業台としては、狭いですが天板にパーツを置き・側面に無造作にツールを貼り付ける等工夫をすると便利です。キャスターにストッパーが無いために、引くと付いてきます。この点改良を希望します。作りや塗装はコストパ的には良好です。収納性や作業台としての大きさは、高額な商品に譲り、この商品は便利に使い切ることが良いと思います。

MonotaROからの回答

キャスターにつきまして、自在車×4から固定車×2・ストッパー付自在車×2に改善した商品をこの度販売開始いたしました。そのほかの変更点としましてはキャスター径2.5インチ→3インチ、キャスター材質PVC→PPとなっております。
新商品は下記のURLでご確認いただけます。
https://www.monotaro.com/g/02783450/

対象商品:
10789256
2017-10-13
用途:
クルマの工具とパーツ保管に。
WEB-ARTS商会 様

サイズと容量がほぼ希望通りで長期に亘り使用中ですが、造りが貧弱で筐体自体の歪みとか、脚部の故障や生地の錆びに塗装を上塗りしているらしく、アチコチボロボロに被膜が剥げ落ちました。再塗装して使用中。

対象商品:
26325818
2017-09-12
用途:
工具の整理

屋や鉄板が薄くてちゃちいが、この値段を考えると充分である。お買い得

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする