アメジスト大衛
アメジスト大衛の 手袋・マスク・感染予防
アメジスト大衛の 検診衣・患者衣
OW検査用トランクス ロング 穴あき 内視鏡
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚×4袋)
注文コード
26325977
品番
40404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
着用したまま検査ができる便利な穴あきタイプ
色
ダークネイビー
サイズ
フリー
用途
内視鏡・レントゲン用
材質
PP(撥水)、ポリプロピレン
股下(cm)
48
ウエスト(cm)
62〜120
ズボン丈(cm)
80
スリット丈(cm)
(後部)約20