アメジスト大衛
アメジスト大衛の 手袋・マスク・感染予防
アメジスト大衛の 検診衣・患者衣
OW検査用トランクス 穴あき 内視鏡
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚×4袋)
注文コード
26325986
品番
40329
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
着用したまま検査ができる便利な穴あきタイプ
色
ダークネイビー
サイズ
フリー
用途
内視鏡・レントゲン用
材質
PP(撥水)、ポリプロピレン
ウエスト(cm)
62〜130
丈(cm)
56
スリット丈(cm)
(後部)約20