アメジスト大衛
アメジスト大衛の 手袋・マスク・感染予防
アメジスト大衛の 検診衣・患者衣
OWトランクス 穴なし レントゲン用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚×4袋)
注文コード
26325995
品番
40403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ダークネイビー
サイズ
フリー
用途
レントゲン用
材質
PP(撥水)、ポリプロピレン
ウエスト(cm)
62〜130
丈(cm)
50