BM001R 超硬チップ付持針器 カストロビエホ BMシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26325996

BM001R 超硬チップ付持針器 カストロビエホ BMシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26325996
BM001R 超硬チップ付持針器 カストロビエホ BMシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26325996

超硬チップ付持針器 カストロビエホ BMシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個注文コード26325996品番BM001R
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
硬度の高い超硬チップをニッケル結合にて貼付しており、耐久性・製品寿命を向上させています。
スムースジョー:糸付縫合針サイズ 9/0-11/0 適合

タイプスムース全長(cm)14.5アズワン品番64-6367-70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218130003医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする