NJ95 業務用ポリ袋 日本サニパック 26326345

業務用ポリ袋

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10枚)
黄色半透明
容量(L)90
厚さ(mm)0.035
内容量1冊(10枚)注文コード26326345品番NJ95
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

新素材配合の省エネタイプです。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)90黄色半透明厚さ(mm)0.035材質低密度ポリエチレン(LLDPE)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 事務所で使用

ワンランク上の厚みの物を使っていましたが、コストを下げるためこちらに変えてみたが全く問題ない。前より若干透けるかな・・くらいの違いで耐久性もある。

2024-10-01
用途: 工場で出る可燃ゴミと資源ゴミの分別
株式会社YMソーイング製造業

弊社では産業廃棄物の可燃ごみ用として使わせてもらっています。繊維製造業なので残布を主に入れています。販売されている中でも安価で耐久性についてもほとんど破れることもないため重宝しています。注文してから納品までの対応も早く助かっています

対象商品 : 26326336
2023-03-01
用途: 工場、オフィスのゴミ袋として使用
株式会社エッジ・エンタープライズ

鋭利なものさえ入れなければ、破れたり裂けたりすることなく、普通に使えます。しっかりしていると思います。

対象商品 : 26326327
2019-04-13
用途: 家庭ゴミの整理
サービス業

思ったより薄いので、引っ張りや詰めすぎで破れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする