枚数が増え書類を入れると、重さに耐えらずに落ちてしまうので・・・
穴あけパンチで穴をあけアイレットリンクで補強しフックで吊るす方をとりました。
投函しやすく、取り出しやすい。書類が行き来する為、ちょうど良いい空き具合で助かっている。
スチールロッカーにはって使用しています。
個包装なマスクを入れていますが、強度も問題なく使うことができています。
有給の届け出書を入れるポケットとして購入しましたが、有給の届け出の冊が折れてしまいます。物理的に仕方のないことなのかもしれませんが、美しく入れておけると尚よいかと思います。
いろいろ使えて重宝しています。磁石なので付ける場所を選びますが、磁石も適度な強さなので落下した事は今の所ありません。
口の形が5cm位の箱状の物なら、違う用途にも使えそうですが・・ね。欲張りです。
玄関の置き配用印鑑入れに活用しています。白いボード部分に「置き配ステッカー」注文コード54486417を貼り付けておくと宅配業者さんがチャイムを鳴らすことなく玄関扉前に置き配してくれます。お薦めです
鉄製の壁に設置して配布物を入れるポストに使用しています。
A4用紙は問題なく入りますが、A4が入る封筒には小さいのでもう少し大きなポケットが良かったなぁと思ってます。
マグネットポケットは全面がマグネットなのでおしなべて高いんですよね。その中ではかなり頑張った価格設定だし、機能的にもデザイン的にも今のところ満足です(耐久度は未知数ですが)。もう少し安ければなあ、の思いをこめて星4つにさせていただきました。あとこれの背板を薄くしたノーマグネットタイプのポケットを、半額ぐらいで販売してくれたら嬉しいなあ(安価なネオジウム磁石と組み合わせて使いたい)。書類入れならそれで十分なので。期待しております!