ホワイトボード 脚付片面 縦型小

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26326406 品番-
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

案内板や掲示板にも使うことができる、縦型片面ホワイトボードです。
キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。

表示内容無地 設置方式脚付 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)556×1156 材質(表面)スチール 用途ホワイトボードとして 付属品粉受け1個 種別片面 材質ボード:カラー鋼板、板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装、キャスター:PP 質量(kg)8.5 種類脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×560×1700 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(1.5MB)
注意
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません。
※板面の文字が消えにくい場合は、水を付けた布をよく絞って拭いてください。
※ホワイトボード以外の用途に使用しないでください。
※搬入・組み立ての際は、必ず2名で行ってください。
※たいらに持って運搬すると、板面に負荷がかかりシワ・波うちの原因となります。
※ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※ボードを傾け過ぎると転倒しますので移動する時など注意してください。
※ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。
※直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
※高温、高湿、極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび・破損の原因となります。
※使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた際は、早めに締め直しをしてください。
※書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経つと消しにくくなります。
※固いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
※本製品は屋内専用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26326406
2025-03-29
用途:
月間スケジュール
建設業・工事業

とてもしっかりしてます、組み立ては楽に出来ました。マグネットで書類を貼りたかったので
両面使えていい感じです。

対象商品:
26326406
2023-09-13
用途:
掲示物を貼るボード
製造業

ホワイトボードとして使用していません。ちょうどよい大きさで使い勝手がよいです。

対象商品:
26326406
2023-02-17
用途:
講義用の説明時に
その他業種

程よいサイズで邪魔にならず使いやすいです。

一点気になるのは文字をイレーサー等で消している際、キャスターのロックをしてもボードが後ろに下がってしまいます(軽量の為でしょうか)。

足でキャスター上部を踏みながら消すようにしています。

構造上対策は難しいかもしれません。

対象商品:
26326406
2022-09-28
用途:
工場内の情報共有のため
製造業

2台目の購入です。製造業工場内で使用しています。縦型なので場所を取らず便利です。

対象商品:
26326406
2021-04-29
用途:
従業員向けの掲示物用に
久保田鋳工株式会社 様

空きスペースに合わせて小さめのホワイトボードを探していました。これがピッタリサイズだったので購入。ホワイトボードを回転して両面使う予定はなかったので、ホワイトボード面は片面だけ・回転しないでOK。ホワイトボード面も特に問題なく書き込めました。

対象商品:
26326406
2020-09-22
用途:
各会場の案内版、来客へのメッセージ
その他業種

大きめでA3のプリントを横に貼ることができ助かっている。
大きい割に組立も簡単でしかも軽量で素晴らしい。

対象商品:
26326406
2020-04-03
用途:
公民館での表示板
農・林・水産業

しっかりとしたつくりでキャスターもしっかりしており4個ともストッパー付きで使いやすそうです。裏面はシルバーですが使用上は問題なくいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
1人が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする