ホワイトボードシート マグネットタイプ

(61件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26326449 品番 -
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。

用途ホワイトボードとして 材質PET+ゴムマグネット 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)450×600 質量(g)410 繰り返し・詰め替え対応
注意
※乱暴に取り扱わないでください。商品性質上、一度折れると元に戻りません。
※施工前に平坦なところに平滑になるまで置いて巻きぐせをとってください。
※シートを貼り付ける面が汚れていると吸着力が弱くなりますので、汚れをよく拭き取り、十分乾燥させてから貼り付けてください。
※高温多湿の場所での保管は避けてください。60℃以上の環境下で保管・使用されますと、変形・劣化する恐れがあります。
※シート表面の汚れは水拭きでよく拭き取り、乾燥させてください。溶剤はシート表面を傷めますので、使用しないでください。
※裏面はマグネットですので、木材に直接貼り付けることはできません。
※表面にマグネットは基本付きません。(お客様がお持ちのマグネットと本製品の状況次第では表面にマグネットが付きます)

スチール面なら、どこでも簡単設置。

長年使っていて傷が目立ち、文字や汚れが消えずらくなってしまった・・・買い換えたいけど値段が高い、捨てるのが面倒・・・
そんな方にお勧め!
お持ちのホワイトボードの上から貼り付けるだけで新品のように再生!

書き消しラクラク!

板面はつるっとしていて、スムーズな書き味。消し跡も残らず綺麗!

お好みの大きさにカット

貼りたい大きさに合わせて、はさみやカッターで簡単にカットしてお使いいただけます。

選べる4サイズ

小さいものから大きいものまで4サイズからお選び頂けます。
ホワイトボードの補修には900×1200サイズがおすすめです♪


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
簡単に交換できる
(注文コード 26326458)
連絡・ディスカッション

EPSの扉がデッドスペースだったので、これを貼り付けてホワイトボード化。痛んでも簡単に交換出来るのでいいですね。

サイズ調整できて便利
(注文コード 26326433)
作業時のメモ書き

工具キャビネットに貼り付けてメモや寸法の記入に使っています。
場所に応じて切ってサイズ調整できるので便利です。

書き換えの手軽さ
(注文コード 26326449)
仕掛かり業務の仕分け

仕掛かり業務を工事番号ごとに引き出して仕訳けており、日ごとに変わる番号の書き換えをするにあたりテプラやマグネット見出しを検討していたが、こちらのタイプを見つけて、書き換えの手軽さ、コストなど満足できるものでした。

表面だけのリニューアルに
(注文コード 26326467)
作業日程表のリニューアル

何年も前に取り付けられホワイトボードがたあまりにもばっちりはまっているので表面だけのリニューアルに使いました。みんなが買い替えたと思っているほど完璧にできました。

場所を取らない
(注文コード 26326467)
グループ授業

金属製のパーテーションに貼って授業に使っています。きれいに消えるか心配していましたが、全く問題ありません。ホワイトボードのように場所も取らないので助かります。

想像以上の製品の良さ
(注文コード 26326458)
汚れが落ちなくなった、ホワイトボードの張り替え

値段の割に、想像以上の製品の良さに満足しています。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26326458
2026-01-17
用途:
貼るだけで黒板がホワイトボートに
おけいこ 様 (教育・研究機関)

子供達が違うので、粉が舞うよりも良いかと購入。マグネットなので、簡単に貼れ、子供達も楽しく落書きしてくれます。たた、貼る際、ちょっと重い

対象商品:
26326433
2025-12-27
用途:
事務所玄関ドア
株式会社ライフジャパン芙蓉 様 (金融・保険業)

マンスリーのTODOを書いて、忘れずに実行している。

2026-01-12
用途:
事務所に設置
サクマコーポレーション 様 (卸売・小売業)

接着力がやや不足気味。
マグネットがやや付きづらい。

1人が参考にしています
2025-09-16
用途:
玄関の模様替え
農・林・水産業

北側で、かつ、窓のない玄関が暗かったため、リメイクシートの代わりに鉄の扉にこのホワイトボードシートを貼り明るくなるよう模様替えをしました。ホワイトボード用のペンとペン消しを近くに置き、メモ書きしています。玄関が明るく、実用的になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
26326458
2025-09-22
用途:
在庫表

大きさを自由にカットして使えるので便利です。
価格も手ごろなところが良い。

2025-06-24
用途:
ホワイトボードの張替え
医療・福祉・介護関連業

文字が消えにくくなり、テープなどを貼った跡が残ってきたなかったのですが、一新することが出来ました。

2025-03-07
用途:
ホワイトボードの変わりに使用

今までマグネットにホワイトボードを下げて使用していたが、フラフラ動くのでマグネットシートに交換した。全体がマグネットになっているので、動かず文字も書きやすく、現場の作業員からは好評です。

1人が参考にしています
2025-02-12
用途:
古いホワイトボード上に貼り付けて使用しています
サービス業

古いホワイトボードの汚れが落ちなくなってしまったため、急遽、こちらを頼まれて購入しました。サイズ的にもホワイトボード枠にしっかりおさまりぴったりくっついているので、新品の様に見えます。また、書き込みを消すのもきれいに消えるようなので、今後、他のホワイトボード用にも購入を検討しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
厚さ違いの商品は取り扱いありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-05-20
質問:
サイズの指定は可能ですか。
回答:
サイズご指定でのご注文はお受付けしておりません。
2024-05-20
質問:
シートの表側(白い面)にマグネットは付けられますか。
回答:
表面にマグネットは基本付きません。
(お客様がお持ちのマグネットと本製品の状況次第では
 表面にマグネットが付く場合がありますが、基本付きません。)
3人が参考にしています
2024-05-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする