安価で軽量・機能的、組み立ても簡単(ネジ穴が2~3箇所バカになってしまったけど...)。完成してみると剛性感も意外とシッカリしていてとても良い感じですね。短いほうの仕切り板が外れやすい(十字に組まないとダメ?)ので接続部をテープで固定して使ってます。
とても勝手よく使用してます。値段も安く、とてもいいです。
1台かって使っていると、他の工程も欲しいということになって6台購入しました。
耐久性と誇りがたまりやすいのが難点ですが、カバーを作ったりして工夫しています。
組み立てが簡単に出来て良いです。各パーツのバリや
組み立て時のズレ、位置誤差も樹脂製なので許容範囲。
仕切板も全棚分付属しているし、各棚にもスプレー缶や
小物スペースがあって使いやすい。
ガレージのコンクリート床上で使用していますが、タイヤ径が適度に大きく軽い力で移動出来ます。ストッパー付きなのも安心。他社類似品と価格も同じか少し高いので、
あと価格を下げてもらえれば満点だと思います
組み立て簡単な割には、とてもしっかりとしています。仕切りも使って、使いやすいようにカスタマイズしたいと思います。
また、キャスターが大きいので耐久性も高そうです。