ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 鋼製小物
ビー・ブラウンエースクラップの 鋭匙・鈎
鈍鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-6368-81
注文コード
26326879
品番
BT252R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
寸法(mm)
8×8
全長(cm)
22
爪数
2爪
アズワン品番
64-6368-81
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218138002
医薬品医療機器等法
一般医療機器