ビー・ブラウンエースクラップ
脳ベラ 平型 屈曲性 BTシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
200
アズワン品番
64-6369-24
注文コード
26327299
品番
BT752R
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
幅(mm)
17
全長(mm)
200
アズワン品番
64-6369-24
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218150017
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000