SSR-1830(WH) すき間収納ラック YAMAZEN(山善) 26329005

SSR-1830(WH) すき間収納ラック YAMAZEN(山善) 26329005 SSR-1830(WH) すき間収納ラック YAMAZEN(山善) 26329005 SSR-1830(WH) すき間収納ラック YAMAZEN(山善) 26329005 SSR-1830(WH) すき間収納ラック YAMAZEN(山善) 26329005 SSR-1830(WH) すき間収納ラック YAMAZEN(山善) 26329005

すき間収納ラック

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×390×1800 注文コード26329005 品番SSR-1830(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

洗面所やキッチンのすき間を有効活用する収納ラック。上段は正面&横からの出し入れできる2面オープンタイプ。オープン部は左右どちらにも組立て可能。オープン部の棚板にはこぼれ止めあり。扉内は前後にずらして設置できる、小型の可動棚内蔵。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×390×1800 用途ランドリーラック、キッチンラック、すき間ラック、隙間収納、隙間ラックとして。 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)28 内寸(mm)オープン部=幅260×奥行340×高さ790、引出し=幅230×奥行320×深さ90、扉=幅240×奥行290×高さ600 組立時間40〜60分 棚板寸法(mm)オープン部棚板:幅270×奥行350(※こぼれ止めを外した状態)、扉内可動棚(小)サイズ:幅250×奥行150
取扱説明書:(2.57MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26329005 SSR-1830(WH) 26328996 SSR-1825(WH) すき間収納ラック YAMAZEN(山善) すき間収納ラック YAMAZEN(山善) 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
洗面台脇
医療・福祉・介護関連業

洗面台わきにピタリと収まりました。私は大丈夫でしたが組み立ては女性1人ではきついと思います。2人なら楽です。

対象商品:
26328987
2023-09-18
用途:
防災用品用棚として
サービス業

説明書によると電動工具は使うなということだったので、手工具のみ使用し、ひとりで組み立てるには、DIY慣れしている職員でも2時間ほどかかりました。部品数が多くやや複雑ですが、組み上がってみると、保管場所が分散していた防災用品のコーナーを作ることができて満足です。棚からの物品転落防止用ガードや、壁に固定できるベルトも付属しており便利。ただ、保管が長かったのか、外箱からの色移りや部材の傷、角の割れなどあり、神経質な人には向いていないかもしれません。

対象商品:
26328978
2019-05-27
用途:
自宅の洗面所用
医療・福祉・介護関連業

化粧板は厚みが有り、しっかりしていた為、予想以上に中が狭く、入れる予定の物が入らず残念です。完成品はかなり重く、高さも有った為、女性一人での移動に苦労しました。
組み立ての手順も、素人には分かりにくい箇所が有り、個人での購入にはお勧め出来ないかも…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする