曜日別特売
- アーク ヨークバー Dixna 26329827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アーク ヨークバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード26329827品番-
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ジェイフィットアークのトップからショルダーへの30°下方向に傾斜するスムーズなR65ラインをそのまま生かし、さらに絶妙なR65ラインで30°迫り上がる形状のブルホーンハンドルバー
ブルホーンエアロレバーやジェイクルーレバー、エイドアームなどのブレーキコントロールレバーの装着が可能
ダブルパテッド

タイプブルホーンハンドル材質6061-T6 アルミニウム幅(mm)360マットブラック外径(Φmm)(バー)23.8クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)150
注意
※ブレーキケーブル用の通し穴はありません。
※先端の内径はΦ20mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする