ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 処置・手術
ビー・ブラウンエースクラップの 吸引器交換部品
吸引嘴管 ヤンカー 直径10mm 28.5cm
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26329977
品番
GF944R
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
寸法(Φmm)
【オリーブ】7〜9
全長(cm)
28.5
アズワン品番
64-6372-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218132003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000