ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 診察・検査器具
ビー・ブラウンエースクラップの 舌圧子
舌圧子 バッフワルド 19mm/23mm 18cm
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26330275
品番
OM205R
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
幅(mm)
19/23
全長(cm)
18
アズワン品番
64-6372-37
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218115002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000