点滴作業台オプション 34トレー RTD-MCNシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)1 注文コード26330458 品番RTD-MCN013PN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

点滴作業台オプション国際標準規格ISO3394に対応。
用途に応じて様々な組合せが可能です。
点滴作業台RTDシリーズや組曲シリーズワゴンに対応するトレーです。
全て埃が付きにくい帯電防止剤入り

材質ABS(帯電防止剤) タイプ 耐荷重(kg)1 本体質量(kg)0.56 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×45.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】345×245×42 アズワン品番64-6401-11

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする