ナカバヤシ
ナカバヤシの 施設用家具・備品
ナカバヤシの 施設用カート・ワゴン
ナカバヤシの 点滴処置車
点滴作業台オプション 34トレー RTD-MCNシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
2.5
注文コード
26330467
品番
RTD-MCN014PN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
点滴作業台オプション国際標準規格ISO3394に対応。
用途に応じて様々な組合せが可能です。
点滴作業台RTDシリーズや組曲シリーズワゴンに対応するトレーです。
全て埃が付きにくい帯電防止剤入り
材質
ABS(帯電防止剤)
タイプ
深
耐荷重(kg)
2.5
本体質量(kg)
0.82
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×105.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレー】345×245×102
アズワン品番
64-6401-12
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000