曜日別特売
- リードステム Dixna 26330484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リードステム

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード26330484品番-
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スマートな形状のロードステム
ユニークでシンプルなクランプデザイン
クランプ付き

材質6061-T6 アルミニウム長さ(mm)90寸法(mm)コラムハイト:40ブラック角度(°)73クランプ径(Φmm)バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26330247
2020-02-23
用途: 自転車用
飲食業

純正からの交換です。重さは普通ですが、ポジションが出せてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする