点滴作業台オプション 64トレー RTD-MCNシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番64-6401-19 注文コード26330519 品番RTD-MCN005PN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

点滴作業台オプション国際標準規格ISO3394に対応。
用途に応じて様々な組合せが可能です。
点滴作業台RTDシリーズや組曲シリーズワゴンに対応するトレーです。
全て埃が付きにくい帯電防止剤入り

材質ABS(帯電防止剤) タイプ 耐荷重(kg)5 本体質量(kg)1.18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×105.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】512×312×100 アズワン品番64-6401-19

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする