ナカバヤシ
ナカバヤシの 診察・検査器具
ナカバヤシの 輸血・採血・点滴関連
ナカバヤシの 点滴ガートル
点滴 イルリ スタンド4点フック RTS-U304シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26330589
品番
RTS-U304GN
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
端部がカーテンに掛かりにくいG型フック形状を採用!
体勢に合わせて握り方が選べる2方向グリップ付!清掃がしやすいデザインの樹脂ベースタイプ!
材質
脚部/PP樹脂(GF入り、抗菌)キャスター/ウレタン支柱パイプ/ステンレスSUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)便利フック/ステンレスSUS304
色
グリーン
高さ(mm)
【ハンガー部】1595〜2130
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【ベース脚部】480×490
本体質量(kg)
約5.8
キャスター径(Φmm)
75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×490×1616〜2151
アズワン品番
64-6401-27
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000