画像準備中

点滴 イルリ スタンド4点フック RTS-U304シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26330607 品番 RTS-U304W
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

端部がカーテンに掛かりにくいG型フック形状を採用!
体勢に合わせて握り方が選べる2方向グリップ付!清掃がしやすいデザインの樹脂ベースタイプ!

材質脚部/PP樹脂(GF入り、抗菌)キャスター/ウレタン支柱パイプ/ステンレスSUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)便利フック/ステンレスSUS304 ホワイト 高さ(mm)【ハンガー部】1595〜2130 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】480×490 本体質量(kg)約5.8 キャスター径(Φmm)75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×490×1616〜2151 アズワン品番64-6401-29

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする