牛革手袋 レザーキング 甲メリヤスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26330676 品番 K-419
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

フィット性にすぐれた甲メリヤスタイプ

サイズLL 全長(cm)約22 中指長(cm)約9 手の平幅(cm)約10.5 手のひらまわり(cm)約21 材質牛革 ブラック/ホワイト 加工甲メリ 機能耐久性 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ無 入数(双)1 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)牛革

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする