点滴 イルリ スタンド2点フック RTS-101シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26330677 品番 RTS-101SBL
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!
院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!
フリーロックストッパー!
ワンタッチ操作で高さ調整。
キズ防止グリップ留め機能!
支柱に締め付け傷をつけない構造。
ウロバッグ用フック付!
ウロバッグ掛けフックを標準装備。
スタッキング機能!
院内の省スペース化に努めます。
低床構造ベース(つまづき防止!)
看護時の安全と患者への配慮。

材質脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304 ブルー 高さ(mm)【ハンガー部】1510〜2045 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431 本体質量(kg)約5.5 キャスター径(Φmm)75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531〜2066 組立方法お客様組立 アズワン品番64-6401-38

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする