おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 牛革手袋
おたふく手袋の 牛表革
牛革手袋 レザーキング 甲メリヤスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26330685
品番
K-419
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
フィット性にすぐれた甲メリヤスタイプ
サイズ
L
色
ブラック/ホワイト
加工
甲メリ
アテ有無
アテ無し
入数(双)
1
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
牛革