おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 牛革手袋
おたふく手袋の 牛表革
牛革手袋 レザーキング 甲メリヤスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26330694
品番
K-419
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
フィット性にすぐれた甲メリヤスタイプ
サイズ
M
全長(cm)
約21
中指長(cm)
約8.5
手の平幅(cm)
約9.5
手のひらまわり(cm)
約19
材質
牛革
色
ブラック/ホワイト
加工
甲メリ
機能
耐久性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
牛革