おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 牛革手袋
おたふく手袋の 牛表革
牛革手袋 レザーキング ストレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26330703
品番
K-420
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
やわらかく使いやすい本格牛革製
サイズ
L
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8.5
手の平幅(cm)
約11.5
手のひらまわり(cm)
約23
材質
牛革
色
ホワイト
機能
伸縮性・柔軟性
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
1