ナカバヤシ
ナカバヤシの 診察・検査器具
ナカバヤシの 輸血・採血・点滴関連
ナカバヤシの 点滴ガートル
点滴スタンドオプション 吸引器用架台ダブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26330844
品番
RTS-OP02KD
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
イルリガートル台に吸引器が簡単に装着できる!
RTS-101.104.201.204専用オプション。
ノブ付きボルトで取り付け調整も簡単!
材質
固定金具・架台/スチール(粉体焼付塗装)、ノブ/ABS
耐荷重(kg)
14
本体質量(kg)
【上部固定金具】0.4/【下部架台】1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【上部固定金具】143×131×53(支柱取付時)/【下部架台】452×262×47.5
アズワン品番
64-6401-64
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000