画像準備中

点滴スタンドオプション 酸素ボンベホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26330966 品番RTS-OP01BH
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

新発想!単に着脱できる酸素ボンベホルダー。
RTS-101.104.201.204.U302.U304用オプション
着脱作業が早くて簡単!
支柱を傷つけない新設計!
ボンベ挿入後は外れない安全ストッパー構造!
汎用品としての装着性も配慮したゴム足設置設

用途ボンベ内容積3.4L(通称500mL)外形102mm規格用 材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、ゴム足/EPDM、ノブ/PA 耐荷重(kg)7 本体質量(kg)1.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×163×383 支柱径(Φmm)【装着】25 アズワン品番64-6401-81

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする