おたふく手袋
おたふく手袋の 安全長靴・長靴
おたふく手袋の 先芯なし長靴
軽半ゴム長靴
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
26331078
品番
WW-721
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ
形状
ハイカット
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
材質
天然ゴム
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
約660(26cm)
材質(裏)
メリヤス
標準長さ(mm)
30.5(26cm)
靴タイプ
半長靴