曜日別特売
CT110-118 ルアー komomo 110S counter CT110シリーズ アムズデザイン 26331149

ルアー komomo 110S counter CT110シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプパールボラOB注文コード26331149品番CT110-118
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

激スレ&タフコン&ハイプレッシャーにカウンターを決める!
komomoシリーズきってのオールラウンダー。
大きくも小さくもない"ちょうど良い"サイズ感は、バチパターンからベイトパターンまで抜群の実釣性能を誇ります。
125mmモデルと同様、SFよりもやや下のレンジを控えめなアクションで使うことができます。

仕様【アクション】ローリング+ウォブリング、【誕生日】2012/01/25種別スローシンキング全長(mm)110質量(g)13タイプパールボラOBコード4255066フック#8アズワン品番64-6407-13リングサイズ#2潜行レンジ(cm)30~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする