おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の すべり止め軍手
ビニハンド手袋 S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26331263
品番
#222-S
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
約21.5
中指長(cm)
約7.5
手の平幅(cm)
約9.5
手のひらまわり(cm)
約19
材質
ポリエステル・綿・その他
色
ホワイト/ピンク
質量(g)
約53
ゲージ数
7
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)