A-368 ソフキャッチエクストリームウォームNBRオール おたふく手袋 ニトリルゴムコーティング 1双入 ブラック/オレンジ色 サイズL  A-368 26331288

ソフキャッチエクストリームウォームNBRオール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26331288 品番 A-368
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

耐油性と耐久性に優れたニトリルゴムコーティング。

機能防水・撥水、防寒・保温、耐油、耐摩耗性、耐久性 ブラック/オレンジ サイズL コーティングニトリルゴム 材質手袋/(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部分/ニトリルゴム 入数(双)1 材質(内部)アクリル 全長(cm)26 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22 手の平幅(cm)11 材質(外被)ポリエステル 指マチ無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26331279
2023-02-10
用途:
洗車や水仕事で
その他業種

おたふくさんの製品は他にも使っています。
この中でこの手袋は私のニーズに適しており現在3着目。仕事場、家庭、畑用と大活躍しています。
一番古いので3シーズン目、外が破れる前にインナーが指先側から捲れるようになったのもありますが普通に使えています。

対象商品:
26331279
2019-03-02
用途:
冬場の外作業
建設業・工事業

女でMは大きすぎて指先が余りすぎ、ビスや結束線などの細かいものが掴めず使えなかったので同僚にあげました。
防寒、防水はバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする