バイクノンスリップ手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード26331297 品番#515
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

小さめ。女性も使いやすいSサイズ。

サイズS(女性用) 全長(cm)約23 中指長(cm)約7.5 手の平幅(cm)約9.5 手のひらまわり(cm)約19 材質綿100% ホワイト 質量(g)約43 ゲージ数10 入数(双)1 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする