綿下ばき手袋

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26331333 品番 G-571
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

細かな作業や下ばき用として大切な手をガード

サイズS 材質綿100% キナリ 入数(双)1 全長(cm)21 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)15 手の平幅(cm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26331315
2024-01-28
用途:
冬のカメラ撮影に使います。

冬のカメラ撮影に使います。冬の野外は手袋をしないと手が死にます。
カメラ操作の楽な薄手の手袋が良いです。Lサイズがあることが助かります。

対象商品:
26331315
2021-09-10
用途:
カメラ、レンズの修理、クリーニング

品質がどうか知りたかったので1袋のみ注文。両方の手袋手首側の最端で糸のほつれが有り着用するごとにほどけた。製造品質と品質管理に問題が有るのではないでしょうか?

対象商品:
26331324
2020-10-19
用途:
水仕事時ゴム手袋の下ばき用として

化繊やゴムにアレルギーがある方に支給しています。いくつか綿手袋を渡した中で、個の手袋が一番しっくりくるとの事で採用になりました。まだ使い始めて間もないので具体的な感想はこれからですが、本人曰く、いまのところなんともないそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
26331315
2020-07-02
用途:
ウォーキング
医療・福祉・介護関連業

洗い替え様に購入しました。薄くて乾きやすそうです。指先は軍手しようで丸みがあります。

対象商品:
26331324
2021-04-14
用途:
家事全般
宗教法人香念寺 様 (その他業種)

使用目的が合わずに購入しました。品質に問題はないと思います。ドライバーズ手袋が必要でした。

対象商品:
26331324
2020-09-22
用途:
手袋の下ばきです
その他業種

サイズで迷ってMにしました。女性だとSの方が良かったのかどうかわかりませんが、多少大きいですが、問題なく使えました。

対象商品:
26331324
2020-02-28
用途:
簡単な機械の組み立て作業用
製造業

適度な締めつけ感があるのが良いです。
平均的な体格の男性ですが、サイズがぴったりです。
女性ですとサイズがやや大きいかもしれません。

対象商品:
26331324
2019-06-14
用途:
作業用ゴム手袋の下ばき用

100均にもありますが、サイズもあり丈夫で長持ちしそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする