3/22より値下げ!現場を応援

レインファクトリーポリパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26331656 品番 RF-22
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別) 値下げ
669

風や汚れをガードする
撥水加工

ネイビー サイズL 材質ポリエステル100% 用途農作業・土木作業などに最適 加工撥水加工 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)78〜88 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする