3/22より値下げ!現場を応援
おたふく手袋
おたふく手袋の レインウェア・ヤッケ
おたふく手袋の ヤッケ
おたふく手袋の ボトムス ヤッケ
レインファクトリーポリパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26331708
品番
RF-22
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
値下げ
¥
669
バスケットに入れる
風や汚れをガードする
撥水加工
色
ブラック
サイズ
M
材質
ポリエステル100%
用途
農作業・土木作業などに最適
加工
撥水加工
適応身長(cm)
160〜170
適応胴囲(cm)
72〜80
適応胸囲(cm)
84〜92