おたふく手袋
おたふく手袋の レインウェア・ヤッケ
おたふく手袋の ヤッケ
おたふく手袋の ボトムス ヤッケ
レインファクトリーポリパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
LL
色
ライトグレー
注文コード
26331726
品番
RF-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
サイズ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
風や汚れをガードする
撥水加工
色
ライトグレー
サイズ
LL
材質
ポリエステル100%
用途
農作業・土木作業などに最適
加工
撥水加工
適応身長(cm)
175〜185
適応胴囲(cm)
86〜96
適応胸囲(cm)
96〜104
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26331726
RF-22
16483376
RF-42
レインファクトリーポリパンツ
おたふく手袋
1枚
¥
689
税込
¥
758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)