おたふく手袋
おたふく手袋の レインウェア・ヤッケ
おたふく手袋の レインウェア
おたふく手袋の 上下セット レインウェア
レインスーツネイビー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26331866
品番
RF-1
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ワーキングにアウトドア、ペンキ塗りなどの汚れ防止にも活躍。
●防水性を高めるウェルダー加工。
●袖口は二重袖。
色
ネイビー
サイズ
M
材質
塩化ビニール100%
用途
ワーキング・アウトドア
加工
ウェルダー加工
適応身長(cm)
160〜170
適応胴囲(cm)
72〜80
適応胸囲(cm)
84〜92