おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の 綿混・混紡軍手
トクボー軍手 三本厚手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
26331997
品番
#9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
綿混率の高い厚めの3本編軍手
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
ポリエステル・綿・その他
質量(g/ダース)
720
ゲージ数
7
入数(双)
12
糸本数(本)
3