ダイナブラック軍手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード26332006 品番G-70
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質ポリエステル・綿・その他 ブラック 質量(g/ダース)650 ゲージ数7 入数(双)12 糸本数(本)3 特性汚れが目立ちにくい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26332006
2021-10-10
用途:
自転車のメンテ
農・林・水産業

思ったよりもごわごわしてましたが、軍手なので当然かもしれません。値段分の価値はありそうです。

対象商品:
26332006
2021-02-03
用途:
通常の金属具材取り扱い
その他業種

通常の使用では問題ありません。縫製はコスト並みです。

対象商品:
26332006
2020-03-27
用途:
メカニック作業に使用!

色が黒なので汚れも目立たずいいです!
しかも丈夫な生地ですので、洗って数回使用してもヘタリがあまりなく、長く使えますね。私は気にいってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする