SKS227 ルアー sasuke SS-95 SKSシリーズ アムズデザイン 26332025

ルアー sasuke SS-95 SKSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプクリアーイナッコ注文コード26332025品番SKS227
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シーバスの餌とまで呼ばれる超ロングセラー。
"シーバスの餌"とまで呼ばれる高い実釣性能を誇る超ロングセラーミノー。
港湾部をはじめ河川から干潟まで使う場所や季節を選ばず活躍。
安定した飛距離と食わせのアクションを併せ持つ。
フローティングのSFとシンキングのSSの使い分けにより様々な状況に対応します。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2001/11/15種別シンキング全長(mm)95質量(g)10タイプクリアーイナッココード4255405フック#6アズワン品番64-6410-55リングサイズ#3潜行レンジ(cm)30~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする