KK170-004 ルアー kosuke 170F KK170シリーズ アムズデザイン 26332445

ルアー kosuke 170F KK170シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプコットンキャンディー注文コード26332445品番KK170-004
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

大型ベイトパターンの風雲児。
大型ベイトパターン用に開発されたシリーズ最大サイズのkosuke 170F。
そのサイズとは裏腹に繊細で非常になめらかなローリングアクションが魚を魅了。
ただ巻きは勿論のこと、ドリフトや日中のトゥイッチ、ジャークとさまざまなな使い方に対応しているルアーです。

仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2018/10/10種別フローティング全長(mm)170質量(g)39タイプコットンキャンディーコード4255514フック#3アズワン品番64-6411-65リングサイズ#4潜行レンジ(cm)30~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする