SU37D-015 ルアー sukari 37S Deep SU37Dシリーズ アムズデザイン 26333197

ルアー sukari 37S Deep SU37Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個タイプパールアユ注文コード26333197品番SU37D-015
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

川底を這うsukari Deep極小サイズ!
渓流ではややオーバースペック気味であった50mmを、deepミノーの限界まで縮小しました。
「sukari 37S Deep」はクランクベイトを思わせる、ネイチャートラウト用としては新しいアクションスタイルを採用し、スモールシルエットながら存在感をアピールします。
ノーフックでも瀬を切る超絶バランスで、シングルフックなどのフックレギュレーションに対応します。

仕様【誕生日】2017/02/28種別シンキング全長(mm)37質量(g)3タイプパールアユコード4255944フックST-36BC#14アズワン品番64-6415-99リングサイズ#1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする