曜日別特売

ルアー sukari 37S Deep SU37Dシリーズ

ルアー sukari 37S Deep SU37Dシリーズ - アムズデザインルアー sukari 37S Deep SU37Dシリーズ - アムズデザインルアー sukari 37S Deep SU37Dシリーズ - アムズデザインルアー sukari 37S Deep SU37Dシリーズ - アムズデザインルアー sukari 37S Deep SU37Dシリーズ - アムズデザインルアー sukari 37S Deep SU37Dシリーズ - アムズデザイン

川底を這うsukari Deep極小サイズ!
渓流ではややオーバースペック気味であった50mmを、deepミノーの限界まで縮小しました。
「sukari 37S Deep」はクランクベイトを思わせる、ネイチャートラウト用としては新しいアクションスタイルを採用し、スモールシルエットながら存在感をアピールします。
ノーフックでも瀬を切る超絶バランスで、シングルフックなどのフックレギュレーションに対応します。

仕様【誕生日】2017/02/28種別シンキング全長(mm)37質量(g)3フックST-36BC#14リングサイズ#1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26333145SU37D-004イブキ425593364-6415-88
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333154SU37D-006銀黒425593564-6415-90
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333170SU37D-007ヤマメ425593664-6415-91
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333179SU37D-008アマゴ425593764-6415-92
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
26333188SU37D-009アユ425593864-6415-93
1,850
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333197SU37D-015パールアユ425594464-6415-99
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする