曜日別特売
YI99-001 ルアー YOICHI 99 YIシリーズ アムズデザイン 26333215

ルアー YOICHI 99 YIシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様【アクション】ワイドスラローム、【誕生日】2017/03/31タイプレッドヘッド注文コード26333215品番YI99-001
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

彼方を射抜く忍びのワザ。
抜群の遠投性能を誇るヘビーウエイトシンキングペンシルのYOICHI 99。
ラフウォーターになりやすい磯のヒラスズキや、広大なサーフを探るフラットフィッシュでは最高の抜群。
カップ形状のフェイスは引き抵抗を感じやすく、水中イメージを的確にアングラーへ伝えます。
また、流れに対して浮き上がりやすい性質を持つため、シャローエリアにもオススメです。

仕様【アクション】ワイドスラローム、【誕生日】2017/03/31種別シンキング全長(mm)99質量(g)28タイプレッドヘッドコード4256047フック#3アズワン品番64-6417-04リングサイズ#4潜行レンジ(cm)10~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする